Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415165 1820415165 (FSG-120,0-NBR-G012-IN) AVENTICS - Serie FSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006091
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1820415165
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
1820415165 1820415165 (FSG-120,0-NBR-G012-IN) AVENTICS - Serie FSG
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Haltekraft:
540 N
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschlussgewindetyp:
Innengewinde
Außendurchmesser:
120 mm
SAP-Kurztext:
FSG-120,0-NBR-G012-IN
Gewicht:
0,39 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,79*
€ 163,9701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,35*
€ 163,4465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,96*
€ 158,2224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,5088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,93*
€ 132,0067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.