Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415172 1820415172 (FSG-60,0-PUR-G014-IN) AVENTICS - Serie FSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006098
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1820415172
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
1820415172 1820415172 (FSG-60,0-PUR-G014-IN) AVENTICS - Serie FSG
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Haltekraft:
130 N
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Anschlussgewindetyp:
Innengewinde
Außendurchmesser:
60 mm
SAP-Kurztext:
FSG-60,0-PUR-G014-IN
Gewicht:
0,023 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.