Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823391584 1823391584 (QR2-S-RV1-M005-DA05) AVENTICS - Serie QR2-S Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006915
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1823391584
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1823391584
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
1823391584 1823391584 (QR2-S-RV1-M005-DA05) AVENTICS - Serie QR2-S Standard
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
M5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
QR2-S-RV1-M005-DA05
Gewicht:
0,008 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.