Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2732061000 2732061000 (SGN-6,0-MQ-M005-EX) AVENTICS - Serie SGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR008552
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     2732061000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2732061000
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
2732061000 2732061000 (SGN-6,0-MQ-M005-EX) AVENTICS - Serie SGN
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
M5
Haltekraft:
1.5 N
Umgebungstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Anschlussgewindetyp:
Außengewinde
Außendurchmesser:
6.3 mm
SAP-Kurztext:
SGN-6,0-MQ-M005-EX
Gewicht:
0,002 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.