Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5530011000 5530011000 (LUFTMENGENSENSOR 0...250L/MIN) AVENTICS - Luftmengensenso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010557
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5530011000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5530011000
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
5530011000 5530011000 (LUFTMENGENSENSOR 0...250L/MIN) AVENTICS - Luftmengensensor, Serie 553-001
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
M12x1
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
SAP-Kurztext:
LUFTMENGENSENSOR 0...250L/MIN
Gewicht:
1,5 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.287,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.508,90*
€ 2.985,591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.470,54*
€ 2.939,9426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.363,80*
€ 2.812,922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.314,57*
€ 2.754,3383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.287,20*
€ 2.721,768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.