Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5813110500 5813110500 (V581-5/2SR-012DC-I3-1P22-HBX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011667
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5813110500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5813110500 5813110500 (V581-5/2SR-012DC-I3-1P22-HBX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
Form B Industrie
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
4800 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
Betriebsspannung V DC:
12 V
SAP-Kurztext:
V581-5/2SR-012DC-I3-1P22-HBX-AA-X-C-T0
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil, 5813110500, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,43*
€ 312,2917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,15*
€ 311,9585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,38*
€ 311,0422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,88*
€ 285,4572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,10*
€ 258,349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.