Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8994701700 8994701700 (VENTILATON R1/8) AVENTICS - Entlüftungskappe, Serie SI1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR012356
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     8994701700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
8994701700
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
8994701700 8994701700 (VENTILATON R1/8) AVENTICS - Entlüftungskappe, Serie SI1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
R 1/8
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-5 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
VENTILATON R1/8
Gewicht:
0,005 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.