Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

R480058909 R480058909 (ICL/100/0250-8-M00B11S1W0/00DW) AVENTICS - ISO 15552, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR015571
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R480058909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
R480058909 R480058909 (ICL/100/0250-8-M00B11S1W0/00DW) AVENTICS - ISO 15552, Serie CCL-IS
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
250 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
ICL/100/0250-8-M00B11S1W0/00DW/WWSC1
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: normzylinder dsbc-100-200, iso zylinder, normzylinder iso 15552, R480058909, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,88*
€ 487,7572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,42*
€ 486,0198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,73*
€ 459,0187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,12*
€ 441,6328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,93*
€ 409,2767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.