Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5813170530 5813170530 (V581-5/2SR-024DC-I3-1CNO-HNX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016125
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5813170530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5813170530 5813170530 (V581-5/2SR-024DC-I3-1CNO-HNX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
ohne
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
4800 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
V581-5/2SR-024DC-I3-1CNO-HNX-AA-X-C-T0
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, wegeventil 16 bar, 5813170530, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,35*
€ 286,0165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,17*
€ 284,6123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,22*
€ 283,4818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,64*
€ 273,2716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,05*
€ 235,6795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.