Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820028276 0820028276 (DIR.-CONTROL VALVE ISO2 ELEC D) AVENTICS - 5/3-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016910
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820028276
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820028276 0820028276 (DIR.-CONTROL VALVE ISO2 ELEC D) AVENTICS - 5/3-Wegeventil, Serie IS12, Größe 2
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
M12
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2400 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.9 bar
SAP-Kurztext:
DIR.-CONTROL VALVE ISO2 ELEC DVV3 24V-DC
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil, wegeventil 10 bar, 0820028276, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,82*
€ 359,1658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,59*
€ 358,8921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,86*
€ 356,8334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,84*
€ 340,1496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,44*
€ 298,0236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.