Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821303820 0821303820 (NL6-FLS-G100-PNB-AO-08,00) AVENTICS - Filter, Serie NL6-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017011
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821303820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0821303820
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
0821303820 0821303820 (NL6-FLS-G100-PNB-AO-08,00) AVENTICS - Filter, Serie NL6-FLS
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
7200 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL6-FLS-G100-PNB-AO-08,00
Gewicht:
1,9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,92*
€ 409,2648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,34*
€ 408,5746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,83*
€ 398,4477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,83*
€ 378,2177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,74*
€ 340,0306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.