Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1834484160 1834484160 (CN1-FORM_A-2+E-3,00M) AVENTICS - Leitungsdose mit Kabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017457
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1834484160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1834484160
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
1834484160 1834484160 (CN1-FORM_A-2+E-3,00M) AVENTICS - Leitungsdose mit Kabel, Serie CN1
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
SAP-Kurztext:
CN1-FORM_A-2+E-3,00M
Gewicht:
0,21 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.