Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5226634200 5226634200 (522-DA-025-0020-MAG) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017768
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5226634200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
miniaturzylinder
5226634200 5226634200 (522-DA-025-0020-MAG) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
20 mm
Kolbendurchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
522-DA-025-0020-MAG
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: 5226634200, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,4912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,8966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,9466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.