Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5802960000 5802960000 (CONNECT.PIECE 580-296 ISO1/583) AVENTICS - Mecproof, Schr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR018262
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5802960000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5802960000
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
5802960000 5802960000 (CONNECT.PIECE 580-296 ISO1/583) AVENTICS - Mecproof, Schrankmontage
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
SAP-Kurztext:
CONNECT.PIECE 580-296 ISO1/583
Gewicht:
0,65 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,47*
€ 331,3793
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,05*
€ 329,6895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,65*
€ 320,8835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,96*
€ 304,5924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,89*
€ 271,1891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.