Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R402000993 R402000993 (GSU-DA-016-0900) AVENTICS - Schlitteneinheit, Serie GSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR018731
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R402000993
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
R402000993
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
R402000993 R402000993 (GSU-DA-016-0900) AVENTICS - Schlitteneinheit, Serie GSU
Weitere Informationen:
Dämpfung:
hydraulisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
900 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
GSU-DA-016-0900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.485,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,91*
€ 1.974,1029
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,50*
€ 1.943,865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,79*
€ 1.850,2001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,88*
€ 1.801,5172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,50*
€ 1.767,745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.