Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412000012 R412000012 (BCC-270-250-TB) AVENTICS - Serie BCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR018918
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412000012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
R412000012
Aventics
Aventics-Originalteile
Balgzylinder
R412000012 R412000012 (BCC-270-250-TB) AVENTICS - Serie BCC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
250 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCC-270-250-TB
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,11*
€ 542,7709
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,51*
€ 540,8669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,02*
€ 512,9138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,41*
€ 491,9579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,76*
€ 453,1044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.