Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007520 R412007520 (SILENCER D8) AVENTICS - Schalldämpfer, Serie SI1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019362
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
R412007520 R412007520 (SILENCER D8) AVENTICS - Schalldämpfer, Serie SI1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
Ø 8
Nenndurchfluss Qn:
1185 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
SILENCER D8
Gewicht:
0,0022 KG
Weitere Suchbegriffe: R412007520, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.