Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007572 R412007572 (CONNECTION SOCKET .) AVENTICS - Multikupplung, Serie CP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019402
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007572
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
R412007572
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
R412007572 R412007572 (CONNECTION SOCKET .) AVENTICS - Multikupplung, Serie CP1
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
CONNECTION SOCKET .
Gewicht:
0,065 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,42*
€ 123,0698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,37*
€ 119,4403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,49*
€ 118,3931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.