Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007574 R412007574 (CONNECTION SOCKET .) AVENTICS - Multikupplung, Serie CP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019404
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück
R412007574 R412007574 (CONNECTION SOCKET .) AVENTICS - Multikupplung, Serie CP1
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
CONNECTION SOCKET .
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: R412007574, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,27*
€ 114,5613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,8136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,0758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,1663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.