Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007690 R412007690 (RV1-G012-3,5 BAR) AVENTICS - Sicherheitsventil, Serie RV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019452
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007690
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 12 bar
sicherheitsventil
R412007690 R412007690 (RV1-G012-3,5 BAR) AVENTICS - Sicherheitsventil, Serie RV1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
RV1-G012-3,5 BAR
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g1/2, R412007690, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,8506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,8042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,3881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,92*
€ 71,3048
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.