Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007694 R412007694 (RV1-G012-9,0 BAR) AVENTICS - Sicherheitsventil, Serie RV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019456
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007694
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
R412007694 R412007694 (RV1-G012-9,0 BAR) AVENTICS - Sicherheitsventil, Serie RV1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
RV1-G012-9,0 BAR
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: R412007694, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,6364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,1739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,74*
€ 71,0906
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.