Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412010640 R412010640 (NCT-100-AL) AVENTICS - Berührungsloses Transportsystem, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020017
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412010640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
R412010640
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
R412010640 R412010640 (NCT-100-AL) AVENTICS - Berührungsloses Transportsystem, Serie NCT-AL
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
NCT-100-AL
Gewicht:
0,31 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,40*
€ 331,296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,70*
€ 328,083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,47*
€ 323,0493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,81*
€ 305,6039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,57*
€ 271,9983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.