Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412010720 R412010720 (PM1-M3-F001-002-160-M12X1-NONE) AVENTICS - Druckschalter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020060
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412010720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
aventics drucktaster
druckluftschalter
R412010720 R412010720 (PM1-M3-F001-002-160-M12X1-NONE) AVENTICS - Druckschalter, Serie PM1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
Ø 5x1,5
Elektrische Schnittstelle:
M12x1
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
3 bar
Betriebsdruck min.:
0.2 bar
SAP-Kurztext:
PM1-M3-F001-002-160-M12X1-NONE
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: R412010720, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 108,58*
€ 135,52*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 109,86*
€ 137,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,34*
€ 163,4346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,04*
€ 161,8876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,25*
€ 156,1875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,74*
€ 150,8206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,86*
€ 130,7334
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.