Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412020587 R412020587 (BCC-270-085-SB) AVENTICS - Serie BCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021069
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412020587
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
R412020587
Aventics
Aventics-Originalteile
Balgzylinder
R412020587 R412020587 (BCC-270-085-SB) AVENTICS - Serie BCC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
85 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCC-270-085-SB
Gewicht:
4 KG
Weitere Suchbegriffe: Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,01*
€ 358,2019
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,61*
€ 355,3459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,89*
€ 350,9191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,39*
€ 333,6641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,92*
€ 296,2148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.