Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412020592 R412020592 (BCC-178-095-DB) AVENTICS - Serie BCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021074
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412020592
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
R412020592
Aventics
Aventics-Originalteile
Balgzylinder
R412020592 R412020592 (BCC-178-095-DB) AVENTICS - Serie BCC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
95 mm
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCC-178-095-DB
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,85*
€ 277,0915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,25*
€ 275,1875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,36*
€ 270,5584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,52*
€ 227,9088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.