Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001560 R422001560 (CCI-SA-100-0010-00312241100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021562
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder aevu-100-25
R422001560 R422001560 (CCI-SA-100-0010-00312241100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos ausgefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-100-0010-003122411000000000000028
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder einfach, R422001560, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,36*
€ 276,5084
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,81*
€ 274,6639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,72*
€ 267,4168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,96*
€ 252,2324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,71*
€ 225,7549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.