Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001780 R422001780 (CCI-DA-100-0020-00412341100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021628
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
R422001780 R422001780 (CCI-DA-100-0020-00412341100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
20 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
CCI-DA-100-0020-004123411000000000000028
Weitere Suchbegriffe: R422001780, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,54*
€ 304,0926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,13*
€ 302,4147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,30*
€ 295,477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,82*
€ 273,4858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,33*
€ 251,4827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.