Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422103069 R422103069 (TC15-5/2XX-DS-NOCOIL-E-WD-SGL) AVENTICS - 5/2-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021933
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422103069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
R422103069 R422103069 (TC15-5/2XX-DS-NOCOIL-E-WD-SGL) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie TC15
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.9 bar
SAP-Kurztext:
TC15-5/2XX-DS-NOCOIL-E-WD-SGL
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, R422103069, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,94*
€ 157,0086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,85*
€ 155,7115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,2014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,03*
€ 151,1657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,58*
€ 126,8302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.