Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422103072 R422103072 (TC15-5/3CC-SR-NOCOIL-I-ND-SGL) AVENTICS - 5/3-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021936
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422103072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
R422103072 R422103072 (TC15-5/3CC-SR-NOCOIL-I-ND-SGL) AVENTICS - 5/3-Wegeventil, Serie TC15
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1300 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
SAP-Kurztext:
TC15-5/3CC-SR-NOCOIL-I-ND-SGL
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil, wegeventil 10 bar, R422103072, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,19*
€ 194,1961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,95*
€ 191,5305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,17*
€ 188,2223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,78*
€ 186,5682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,77*
€ 155,6163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.