Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0830100534 0830100534 (SN5-PN-M012-030 X, SCHWEISSFES) AVENTICS - Sensor, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR024645
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0830100534
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0830100534
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
0830100534 0830100534 (SN5-PN-M012-030 X, SCHWEISSFES) AVENTICS - Sensor, Serie SN5-X
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Kontaktart:
elektronisch PNP
Elektrische Schnittstelle:
M12
SAP-Kurztext:
SN5-PN-M012-030 X, SCHWEISSFEST
Gewicht:
0,05 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,07*
€ 204,7633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,44*
€ 202,8236
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,17*
€ 197,7423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,76*
€ 193,6844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,45*
€ 164,7555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.