Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472020146 7472020146 (C12PNF D100 H450 4222 311 00 2) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046290
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472020146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
7472020146 7472020146 (C12PNF D100 H450 4222 311 00 2) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
450 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D100 H450 4222 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: 7472020146, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,70*
€ 870,723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,51*
€ 860,9769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,22*
€ 804,7018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,83*
€ 780,4377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,29*
€ 746,4751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.