Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472406380 7472406380 (C12PN D80 H250 4212 311 00 2 2) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046340
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472406380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
7472406380 7472406380 (C12PN D80 H250 4212 311 00 2 2) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/8
Hub:
250 mm
Kolbendurchmesser:
80 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PN D80 H250 4212 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: 7472406380, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,45*
€ 492,0055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,66*
€ 489,8754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,87*
€ 456,8053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,06*
€ 442,7514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,84*
€ 413,9296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.