Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-25-300-PPV-A DSNU-25-300-PPV-A (19253) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000896
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19253
EAN/GTIN:
     4052568003500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSNU-25-300-PPV-A DSNU-25-300-PPV-A (19253) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
300 MM
Kolben-Durchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
CETOP RP 52 P, ISO 6432
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Zylinderrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,30 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
247,4 N
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
238,0 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
6 G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, farblos eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
294,5 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
71,0 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
11,0 G
Dämpfungslänge:
17 MM
Produktgewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo, iso zylinder, DSNU-25-300-PPV-A, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,33*
€ 52,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,32*
€ 54,32*
Lager 955
135
€ 5,90*
ab € 50,14*
€ 64,49*
€ 8,95*
ab € 52,66*
€ 68,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,12*
€ 69,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,7431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,5654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,7689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,9851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,6666
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,59*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,14*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,81*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,36*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 27,02*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,82*
Zubehör
Festo
FK-M10X125
ab € 24,60*
Zubehör
Festo
SGS-M10x125
ab € 7,45*
Zubehör
Festo
FBN-20/25
ab € 1,43*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X1
ab € 1,85*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,30*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,80*
Zubehör
Festo
SG-M10X1,25
ab € 2,74*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-D
ab € 9,32*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.