| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001177 Herst.-Nr.: 2062 EAN/GTIN: 4052568000028 |
| | |
|
| | |
| FK-M8 FK-M8 (2062) Flexo-Kupplung Weitere Informationen: | | Baugröße: | M8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Produktgewicht: | 50 G | 0,05 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Buchse: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Gehäuse: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Kugelbolzen: | Einsatzstahl | Werkstoff Kugelscheibe: | Einsatzstahl | Werkstoff Mutter: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Drehelastische Kupplung, Klauen-Wellenkupplung, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, FK-M8, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,49* | € 15,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,00* | € 15,54* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 12,68* | € 17,90* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,70* | € 22,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,17* | € 25,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|