| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001179 Herst.-Nr.: 537245 EAN/GTIN: 4052568049256 |
| | |
|
| | |
| FNC-12 FNC-12 (537245) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 79,0 G | 0,075 KG | Baugröße: | 12 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Basierend auf Norm: | ISO 21287 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,08* | € 10,27* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 10,66* | € 14,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,37* | € 15,85* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,58* | € 22,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|