| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001244 Herst.-Nr.: 32965 EAN/GTIN: 4052568009618 |
| | |
|
| | |
| KSG-M16X1,5 KSG-M16X1,5 (32965) Kupplungsstück Weitere Informationen: | | Baugröße: | M16x1,5 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Produktgewicht: | 882 G | 0,85 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Einbaulage: | beliebig | Gewindeanschluss: | Innengewinde M16x1,5 | Werkstoff Befestigung: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Gewindestück: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,32* | € 43,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,87* | € 44,29* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,06* | € 51,04* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 62,05* | € 80,84* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 73,02* | € 98,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|