Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMEO-1-LED-24-B SMEO-1-LED-24-B (30459) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003652
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30459
EAN/GTIN:
     4052568003692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
SMEO-1-LED-24-B SMEO-1-LED-24-B (30459) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,1 mm
Einschaltzeit:
<= 0,5 ms MS
Max. Ausgangsstrom:
1.000 MA
Max. Schaltleistung AC:
27 VA
Max. Schaltleistung DC:
27 W
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC:
12 bis 27 V
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
3-adrig, Kabel
Befestigungsart:
mit Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
85 G | 0,08 KG
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Schutzart:
IP67
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Betriebsspannungsbereich AC:
12 bis 27 V
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Kabellänge:
2,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,28*
€ 93,83*
Lager 955
85
€ 5,90*
ab € 79,73*
€ 95,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,72*
€ 96,18*
€ 5,00*
ab € 81,22*
€ 96,83*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 81,41*
€ 99,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,13*
€ 113,2047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,0635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,32*
€ 106,2908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,6252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,8787
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.