Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAPB-1-F-40-F0304 VAPB-1-F-40-F0304 (534306) Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007716
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534306
EAN/GTIN:
     4052568086787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
ISO-Zylinder
Normzylinder
VAPB-1-F-40-F0304 VAPB-1-F-40-F0304 (534306) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
Rp1
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild:
F03, F04
Nennweite DN:
25
Strömungsrichtung:
reversibel
Nenndruck Armatur:
40
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN:
8,5 NM
Losbrechmoment bei Druckdifferenz 10 bar:
7,2 NM
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten, Wasser
Mediumstemperatur:
-20 bis 150 GC
Durchfluss Kv:
70,0 M3/H
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, PTFE
Werkstoff Kugel:
Messing, hartverchromt
Werkstoffnummer Kugel:
CW617N
Werkstoff Welle:
Messing
Werkstoffnummer Welle:
CW614N
Produktgewicht:
800 G | 0,7 KG
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
15
€ 8,90*
ab € 22,45*
€ 30,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,95*
€ 32,13*
€ 8,95*
ab € 23,53*
€ 32,49*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,74*
€ 33,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,19*
€ 42,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.