Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP6-26P-16-5 KMP6-26P-16-5 (527547) Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011455
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     527547
EAN/GTIN:
     4052568162726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 5m
anschlussleitung
festo anschlussleitung
KMP6-26P-16-5 KMP6-26P-16-5 (527547) Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
570 G | 0,65 KG
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 30 V
Kabellänge:
5,0 M
Kabeldurchmesser:
8,80 MM
Kabelaufbau:
20x0,25
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-25 bis 70 GC
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung vergoldet
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Anschlusshäufigkeit:
50
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
26
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
20
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
2x Schraube 4-40 UNC
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
20
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
20
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
2,8 A
Stoßspannungsfestigkeit:
1 KV
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen auf Anfrage
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
>= 88 mm MM
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 132 mm MM
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,25 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0,25 MM2
Aderenden:
stumpf abgeschnitten
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Lagertemperatur:
-25 bis 75 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Verschmutzungsgrad:
2
Farbe Kabelmantel:
grau
Farbe Gehäuse:
grau
Entspricht Norm:
DIN 41652
Werkstoff Schraubverriegelung:
Messing, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: KMP6-26P-16-5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 90,14*
€ 114,18*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 117,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,18*
€ 131,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,18*
€ 135,8742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,04*
€ 134,5176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,63*
€ 126,8897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,79*
€ 123,5101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,2666
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.