Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEA-GS-7 SEA-GS-7 (18666) Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011560
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     18666
EAN/GTIN:
     4052568022303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
SEA-GS-7 SEA-GS-7 (18666) Stecker
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
EN 61076-2-101
Befestigungsart:
mit Gewindehülse
Produktgewicht:
17,0 G | 0,019 KG
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 250 V
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
4 A
Stoßspannungsfestigkeit:
2,5 KV
Kabelverschraubung:
Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser:
4 bis 6 MM
Schutzart:
IP67
Umgebungstemperatur:
-40 bis 85 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Verschmutzungsgrad:
3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, Weissbronze beschichtet
Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung mit Längsrändel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
4
Kabeldurchmesser:
3,3 bis 6 MM
Leiter-Nennquerschnitt:
0,14 bis 0,75 MM2
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Werkstoff Schraubverriegelung:
PBT
Werkstoff Dichtungen:
CR, FPM
Weitere Suchbegriffe: SEA-GS-7, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
23
€ 8,90*
ab € 7,87*
€ 11,36*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,73*
€ 11,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,70*
€ 5,00*
ab € 8,54*
€ 12,31*
€ 8,95*
ab € 9,12*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.