| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO011739 Herst.-Nr.: 537959 EAN/GTIN: 4052568174859 |
| | |
|
| | |
| VMPA2-M1H-H-PI VMPA2-M1H-H-PI (537959) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 2x3/2 offen/geschlossen monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Ventilgröße: | 20 MM | Normalnenndurchfluss: | 550 L/MIN | Betriebsdruck: | 3 bis 10 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | pneumatische Feder | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Schutzart: | IP65, nach IEC 60529 | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | rastend, tastend | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Überdeckung: | positive Überdeckung | Signalzustandsanzeige: | ja | Steuerdruck: | 3 bis 8 BAR | Vakuumtauglichkeit: | nein | Schaltzeit aus: | 28 MS | Schaltzeit ein: | 8 MS | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 400 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 900 MIKROS | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 25 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -20 bis 40 GC | Mediumstemperatur: | -5 bis 50 GC | Relative Luftfeuchtigkeit: | max. 90 % bei 40 °C | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung: | 0,65 NM | Produktgewicht: | 100 G | 0,105 KG | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Normalnenndurchfluss mit QS-8: | 550 L/MIN | Normalnenndurchflus mit QS-10: | 550 L/MIN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,95* | € 98,95* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 79,87* | € 99,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 80,57* | € 101,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|