Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-5/3-1/2 H-5/3-1/2 (4920) Kipphebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012128
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4920
EAN/GTIN:
     4052568110642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
H-5/3-1/2 H-5/3-1/2 (4920) Kipphebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Betätigungsart:
manuell
Normalnenndurchfluss:
2.700 L/MIN
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
12 MM
Dichtprinzip:
weich
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Produktgewicht:
2,7 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 741,16*
€ 860,30*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,15*
€ 1.111,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,30*
€ 1.023,757
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,34*
€ 1.009,5246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,69*
€ 956,3911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,78*
€ 921,9882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,16*
€ 881,9804
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.