Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASI-1,5-Y-100 KASI-1,5-Y-100 (18940) Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012236
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     18940
EAN/GTIN:
     4052568113155
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel
KASI-1,5-Y-100 KASI-1,5-Y-100 (18940) Flachkabel
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
71 G | 7 KG
Betriebsspannungsbereich DC:
<= 75 V V
Betriebsspannungsbereich AC:
<= 60 V V
Strombelastbarkeit:
3 A
Kabellänge:
100 M
Schutzart:
IP65, bei verschlossenen Aderenden
Umgebungstemperatur:
-40 bis 85 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-25 bis 85 GC
Werkstoff Kabelmantel:
Gummi-Mischung
Farbe Kabelmantel:
gelb
Weitere Suchbegriffe: KASI-1,5-Y-100, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,36*
€ 286,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,89*
€ 293,90*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 244,55*
€ 299,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,59*
€ 356,5121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,94*
€ 348,5986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,56*
€ 333,8664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,19*
€ 316,7661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,55*
€ 291,0145
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.