Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASI-ADR KASI-ADR (18960) Adressierleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012238
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     18960
EAN/GTIN:
     4052568113186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KASI-ADR
Festo-Originalteile
Originalteile
KASI-ADR KASI-ADR (18960) Adressierleitung
Weitere Informationen:
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 48 V
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 48 V
Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-40 bis 85 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-25 bis 80 GC
Werkstoff Kabelmantel:
Gummi-Mischung
Farbe Kabelmantel:
gelb
Protokoll:
AS-Interface
Konstruktiver Aufbau:
T-Verteiler mit Kabel beidseitig
Verteilerart:
2 auf 1
Zusätzliche Funktionen:
Anschluss des Programmiergerätes an eine ASInterface Komponente über AS-I Flachkabel
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
AS-Interface
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
2
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
gesteckt
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 2, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
2
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart:
gesteckt
Elektrischer Anschluss 3, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 3, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 3, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 3, Kabelabgang:
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 3, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 3, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 3, belegte Pole/Adern:
2
Elektrischer Anschluss 3, Befestigungsart:
gesteckt
Strombelastbarkeit bei 40°C:
3 A
Stoßspannungsfestigkeit:
0,5 KV
Kabellänge 1:
2,4 M
Kabellänge 2:
0,1 M
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabelaufbau:
2x1,5
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 MM2
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Verschmutzungsgrad:
2
Farbe Gehäuse:
schwarz
Produktgewicht:
0,22 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 81,47*
€ 102,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,52*
€ 104,68*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 87,01*
€ 106,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,5454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,87*
€ 120,0353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,6077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,5419
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.