Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMYZ-2-24-10-LED KMYZ-2-24-10-LED (193443) Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012250
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193443
EAN/GTIN:
     4052568079772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
KMYZ-2-24-10-LED KMYZ-2-24-10-LED (193443) Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
Schaltstellungsanzeige:
LED
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
170,0 G | 0,165 KG
Elektrischer Anschluss:
viereckige Bauform / offenes Ende, 2-polig / 2-adrig, Dose gewinkelt / Kabel
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
1 A
Schutzleiteranschluss:
nicht vorhanden
Kabellänge:
10,0 M
Leitungseigenschaft:
Standard
Kabeldurchmesser:
3,4 MM
Kabelaufbau:
2x0,25
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 42,01*
€ 56,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,19*
€ 57,92*
Lager 955
51
€ 5,90*
ab € 44,89*
€ 59,07*
€ 5,46*
ab € 48,81*
€ 63,80*
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 65,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,2933
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,6999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,9871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,4191
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.