Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR-22-RT PR-22-RT (9297) Schlag-Rasttaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013082
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9297
EAN/GTIN:
     4052568001834
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Steuerventil
pilztaster rot
PR-22-RT PR-22-RT (9297) Schlag-Rasttaster
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
22,5 MM
Schutzart:
IP40
Betätigungskraft:
25 N
Farbe:
rot
Produktgewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: pilztaster, PR-22-RT, Festo-Originalteile, Kippschalter, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
186
€ 8,90*
ab € 16,12*
€ 20,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,37*
€ 21,18*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 16,81*
€ 22,02*
€ 8,95*
ab € 19,64*
€ 25,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,64*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
6817
€ 50,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.