Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIE-GD SIE-GD (18494) Sensordose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013361
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     18494
EAN/GTIN:
     4052568022228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIE-GD
Festo-Originalteile
Originalteile
T-Steckverbindungen
SIE-GD SIE-GD (18494) Sensordose
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 61076-2-101, EN 61984
Befestigungsart:
mit Überwurfmutter
Produktgewicht:
13 G | 0,015 KG
Elektrischer Anschluss:
M12x1, 4-polig, Dose gerade / Schraubklemme
Steckerkodierung:
A
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 250 V
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
4 A
Stoßspannungsfestigkeit:
2,5 KV
Zulässiger Kabeldurchmesser:
4 bis 6 MM
Anschlussquerschnitt:
0,25 bis 0,75 MM2
Schutzart:
IP67
Umgebungstemperatur:
-25 bis 85 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Verschmutzungsgrad:
3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse:
PA
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Überwurfmutter:
PA
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, Weissbronze beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,86*
€ 21,57*
Lager 955
29
€ 8,90*
ab € 16,57*
€ 22,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,84*
€ 22,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.