Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZSB-1/8-B ZSB-1/8-B (576656) Zweihand-Steuerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013816
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576656
EAN/GTIN:
     4052568225407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuer-Schieber
Steuerblock
Steuerschieber
ZSB-1/8-B ZSB-1/8-B (576656) Zweihand-Steuerblock
Weitere Informationen:
Nennweite:
4 MM
Betätigungsart:
pneumatisch
Einbaulage:
beliebig
Sicherheitsfunktion:
Zweihandbedienung
Performance Level (PL):
Zweihandbedienung/ Kat. 1, PLc
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Normalnenndurchfluss:
50 L/MIN
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Maschinen-Richtlinie
Zertifikat ausstellende Stelle:
IFA 1201046
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Produktgewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: ZSB-1/8-B, Festo-Originalteile, Originalteile, Zweihand-Steuerblöcke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
38
€ 5,90*
ab € 570,73*
€ 671,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,29*
€ 692,53*
Frei Haus
ab € 650,83*
€ 781,67*
Frei Haus
ab € 712,78*
€ 829,92*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 781,17*
€ 904,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,82*
€ 799,4658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,36*
€ 788,2084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,47*
€ 747,8793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,63*
€ 723,0797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,73*
€ 679,1687
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.