Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR-4-1/2-B FR-4-1/2-B (6704) Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FR-4-1/2-B FR-4-1/2-B (6704) Verteilerblock
FR-4-1/2-B FR-4-1/2-B (6704) Verteilerblock
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014106
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6704
EAN/GTIN:
     4052568065102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Ventilverteiler
hutschiene verteilerblock
FR-4-1/2-B FR-4-1/2-B (6704) Verteilerblock
Weitere Informationen:
Nennweite:
18,6 MM
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
120 G | 0,14 KG
Anzahl Abgänge:
3
Anzahl Zuleitungen:
1
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: FR-4-1/2-B, Festo-Originalteile, Originalteile, Verteilerblöcke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
203
€ 8,90*
ab € 15,32*
€ 21,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,86*
€ 24,68*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,02*
€ 30,58*
€ 8,95*
ab € 26,21*
€ 35,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 30,48*
€ 40,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.