Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-PK-4 Y-PK-4 (9586) Y-Schlauchverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015988
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9586
EAN/GTIN:
     4052568020804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Y-PK-4
Festo-Originalteile
Originalteile
Schlauchverbindungen
Y-PK-4 Y-PK-4 (9586) Y-Schlauchverbindung
Weitere Informationen:
Nennweite:
3,4 MM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
POM
Produktgewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Schlauchverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
19271
10
€ 8,90*
ab € 1,48*
€ 2,01*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.